ebro Refrigator Thermometer

Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp3.499.900
Spesifikasi
Measurement Range (°C)-50…+70
Resolution (°C)0.1
Accuracy (°C)± 0.5; ± 1.0
Cable Length (m)3
Housing MaterialABS
Battery1pcs x AAA (Alkaline)
Dimensions (mm)100x110x23
Protection ClassIP20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
2 x external probes in glycol bottles

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan