Elvasense Air Compressor Nebulizer
#Grup produk P106647226
Spesifikasi
| Voltage (V) | 230/130/220 |
|---|---|
| Nebulization Delivery (ml/minute) | 0.19-0.4 |
| Particle Size (µm) | 4.01-4.48 |
| Medication Capacity (ml) | 2-8 |
| Sound Level (dB) | Approx. 54 |
| Operation | Continuous |
| Dimensions (mm) | 160x200x120 |
| Operating Temperature (°C) | 10-40 |
| Storage Temperature (°C) | -27-20 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Elvasense Nebulizer NEB39 adalah nebulizer kompresor udara untuk terapi pernafasan.
Dapat digunakan untuk anak-anak hingga dewasa yang memiliki fitur kecapatan ganda sehingga kecepatan uap yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengobatan yang lebih efektif. Ukuran partikel uap yang dihasilkan sudah terstandarisasi oleh TUV (4.01 - 4.08 µm).
Elvasense Nebulizer NEB39 memiliki desain yang ergonomis standar produk Eropa, bermesin handal yang dapat digunakan secara terus-menerus, dilengkapi dengan pegangan yang kokoh, filer udara dari POREX® Germany yang berkualitas tinggi serta dilengkapi dengan 2 (dua) masker berukuran untuk anak dan dewasa yang berbahan halus untuk kenyamanan dengan sistem "one-way air valve system".
Isi dalam kemasan:
Nebulizer Kompressor Udara (NEB39)
Nebulizer Kit RF8 Dual Speed + Selang
Masker Ukuran Dewasa
Masker Ukuran Anak
Mouth Piece
Nose Piece
Filter Cadangan POREX® Germany
Buku Manual / Petunjuk Penggunaan
Kantung Unit Produk
Kantung Aksesoris
Cara Pemasangan:
1. Sambungkan kabel daya ke mesin nebulizer dan sumber listrik
2. Buka tutup nebulizer kit, masukan cairan obat dan tutup kembali
3. Pasangkan masker atau mouth piece atau nose piece pada nebulizer kit
4. Hubungkan nebulizer kit pada mesin nebulizer dengan selang yang tersedia
5. Atur kecepatan pengeluaran uap obat yang sesuai kebutuhan dan tekan tombol ON/OFF
Dapat digunakan untuk anak-anak hingga dewasa yang memiliki fitur kecapatan ganda sehingga kecepatan uap yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengobatan yang lebih efektif. Ukuran partikel uap yang dihasilkan sudah terstandarisasi oleh TUV (4.01 - 4.08 µm).
Elvasense Nebulizer NEB39 memiliki desain yang ergonomis standar produk Eropa, bermesin handal yang dapat digunakan secara terus-menerus, dilengkapi dengan pegangan yang kokoh, filer udara dari POREX® Germany yang berkualitas tinggi serta dilengkapi dengan 2 (dua) masker berukuran untuk anak dan dewasa yang berbahan halus untuk kenyamanan dengan sistem "one-way air valve system".
Isi dalam kemasan:
Nebulizer Kompressor Udara (NEB39)
Nebulizer Kit RF8 Dual Speed + Selang
Masker Ukuran Dewasa
Masker Ukuran Anak
Mouth Piece
Nose Piece
Filter Cadangan POREX® Germany
Buku Manual / Petunjuk Penggunaan
Kantung Unit Produk
Kantung Aksesoris
Cara Pemasangan:
1. Sambungkan kabel daya ke mesin nebulizer dan sumber listrik
2. Buka tutup nebulizer kit, masukan cairan obat dan tutup kembali
3. Pasangkan masker atau mouth piece atau nose piece pada nebulizer kit
4. Hubungkan nebulizer kit pada mesin nebulizer dengan selang yang tersedia
5. Atur kecepatan pengeluaran uap obat yang sesuai kebutuhan dan tekan tombol ON/OFF
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/Elvasense%20Air%20Compressor%20Nebulizer/6aP106647226-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
