Elvasense Portable Nasal Washer
#Grup produk P106647208
Spesifikasi
| Power (W) | up to 4.5 |
|---|---|
| Nebuliazation Capacity (ml) | Max. 15 |
| Nebulization Delivery (ml/minute) | 10/2 |
| Operating Temperature (°C) | 5-40 |
| Storage Temperature (°C) | -10 to 45 |
| Battery | 2 unit AA Alkaline Batteries |
| Dimensions (mm) | 70x60x155 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Hidung adalah organ pertama yang berhadapan dengan virus, bakteri dan kotoran lain yang ada di udara. Sehingga penting bagi kita untuk selalu menjaga kebersihan hidung agar terhindar dari penyakit saluran pernafasan bagian atas.
Nasal Washer Elvasense NW220 adalah alat pembersih hidung elektrik yang nyaman dan efektif. Dirancang khusus untuk merawat dan membersihkan rongga hidung untuk anak - anak hingga dewasa, dapat digunakan dengan cairan NaCL / larutan garam (larutan salin) atau obat sesuai dengan anjuran dokter atau bisa dengan air mineral untuk tujuan penggunaan aerosol.
Efektif dan nyaman membersihkan rongga hidung untuk membantu meredakan gejala peradangan pada rongga hidung, sinus, hidung tersumbat dan pilek/flu
Alat ini memiliki tempat penampungan untuk cairan bersih dan kotor, cairan kotor yang masuk akan otomatis tertampung di tempatnya, sehingga tidak tercampur.
Desain ergonomis dan portable, mudah digunakan dengan satu tangan dan mudah dibawa kemanapun.
Isi dalam kemasan:
1 kit alat Nasal Washer (lengkap dengan wadah penampung cairan bersih dan kotor)
3 ukuran Nasal Adaptor (Small, Medium dan Large)
2 unit baterai type AA Alkaline
Buku panduan penggunaan
Cara Penggunaan:
1. Buka tutup wadah dan tuangkan cairan pada wadah cairan bersih
2. Pasangkan Nasal Adaptor sesuai ukuran yang diperlukan
3. Tempatkan nasal adaptor pada salah satu lubang hidung (lubang hidung lainnya tidak perlu ditutup)
4. Tekan tombol On/Off untuk menghidupkan, dan bernafaslah seperti biasa ketika pembersihan
5. Bersihkan dan keringkan alat (tempat penampung cairan dan nasal adaptor) setelah digunakan.
Nasal Washer Elvasense NW220 adalah alat pembersih hidung elektrik yang nyaman dan efektif. Dirancang khusus untuk merawat dan membersihkan rongga hidung untuk anak - anak hingga dewasa, dapat digunakan dengan cairan NaCL / larutan garam (larutan salin) atau obat sesuai dengan anjuran dokter atau bisa dengan air mineral untuk tujuan penggunaan aerosol.
Efektif dan nyaman membersihkan rongga hidung untuk membantu meredakan gejala peradangan pada rongga hidung, sinus, hidung tersumbat dan pilek/flu
Alat ini memiliki tempat penampungan untuk cairan bersih dan kotor, cairan kotor yang masuk akan otomatis tertampung di tempatnya, sehingga tidak tercampur.
Desain ergonomis dan portable, mudah digunakan dengan satu tangan dan mudah dibawa kemanapun.
Isi dalam kemasan:
1 kit alat Nasal Washer (lengkap dengan wadah penampung cairan bersih dan kotor)
3 ukuran Nasal Adaptor (Small, Medium dan Large)
2 unit baterai type AA Alkaline
Buku panduan penggunaan
Cara Penggunaan:
1. Buka tutup wadah dan tuangkan cairan pada wadah cairan bersih
2. Pasangkan Nasal Adaptor sesuai ukuran yang diperlukan
3. Tempatkan nasal adaptor pada salah satu lubang hidung (lubang hidung lainnya tidak perlu ditutup)
4. Tekan tombol On/Off untuk menghidupkan, dan bernafaslah seperti biasa ketika pembersihan
5. Bersihkan dan keringkan alat (tempat penampung cairan dan nasal adaptor) setelah digunakan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/Elvasense%20Portable%20Nasal%20Washer/5sP106647208-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
