Regency Tornado Desk Fan (Kipas Angin)

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Diameter (inch)12
Power (W)35
Voltage (V)220
Cable Length (m)1.8
Packing Dimensions (cm)49.2x13.5x37.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tornado Desk Fan Swing (TDS) adalah kipas angin desk fan dari seri tornado kami yang di rancang dengan fitur swing untuk memaksimalkan sirkulasi udara di ruangan Anda. Gagang besi di bagian belakang untuk mudah dipindahkan. Kaki stand terbuat dari besi dan di tambahkan karet kaki untuk stabilitas dan anti gores lantai. Blade kipas angin yang terbuat dari besi sudah di balancing supaya kipas angin suaranya halus dan tidak begetar.
Assembly: Pasang pipa ke neck motor dan sarang blade
Fitur
- Body terbuat dari besi
- Motor terbuat dari tembaga murni
- Switch 3 speed
- Kipas angin bisa di arahkan 90 derajat ke langit2
- Fitur swing
- Awet, tahan banting, dan tahan lama

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan