Bardi Smart Wall Switch EU 2 Gang

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
SupportAndroid OS / iOS
Input Voltage (V)AC 120-240, 50/60 H
CableLive (positif) dan Netral (negatif)
Dimensions (mm)85x85x25
Lifetime100000
Maximum Current (A) 10
Maximum Output Power (W)800
Maximum Standby Power (W)0.5
Type2 gang
Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz WPA/WPA2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BARDI Smart Wall Switch EU 2 Gang adalah saklar lampu pintar yang bisa dimatikan atau dinyalakan melalui aplikasi atau melalui sentuhan.

BARDI Smart Wall Switch EU 2 Gang ini memiliki 2 gang dan memiliki pilihan warna putih dan hitam.

BARDI Smart Wall Switch EU 2 Gang memiliki kapitas maksimum 800w per gang. BARDI Smart Wall Switch EU 2 Gang ini memiliki tampilan yang sangat modern dengan surface touch kaca.

Walaupun dudukan BARDI Smart Wall Switch EU 2 Gang sama dengan inbowdus kotak saklar tradisional, tetapi BARDI Smart Wall Switch EU 2 Gang memiliki kebutuhan khusus, yaitu wajib disambung dengan kabel negatif atau netral. Berbeda dengan saklar tradisional yang umumnya hanya di sambung dengan kabel positif atau live.
Feature
FITUR ISTIMEWA
- Controlled by smartphone application
- Connected with wifi
- Support Google Home and Amazon Alexa speakers
- Support Google Assistant and Siri from smartphone
- Integrated with Google Maps
- Timer, schedule, and scenario features
- Multiple users control
- Touchscreen button

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan