Spesifikasi
| Power Supply (V/A) | DC 5/1 (Mini USB) |
|---|---|
| Backup Power Supply | 2xCR123A(not included) |
| Sound Intensity (dB) | 90 |
| Wireless Standard | WIFI 2.4G 802.11 b/g/n |
| Wireless Range (m) | 45 |
| Control Mode | Mobile APP \"Tuya/SmartLife\" |
| App Support | Android/iOS |
| Item Size (cm) | Approx. 6.8x6.8x3.4 |
| Operating Humidity (%) | 20-85 RH |
| Operating Temperature (°С) | 0-40 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BARDI Siren Alarm merupakan salah satu produk security dari BARDI yang berfungsi sebgai alarm yang dapat diintegrasikan dengan sesama perangkat BARDI lainnya sebagai output dari input yang diterima atau dapat dinyalakan secara instan. BARDI Siren Alarm dapat menjadi salah satu opsi untuk keamanan rumah anda.
BARDI Siren Alarm memiliki speaker kencang dapat mengeluarkan suara sekitar 90dB dan dilengkapi dengan 10 jenis suara alarm berbeda yang dapat di pilih sesuai dengan pilihan Anda.
BARDI Siren Alarm juga disediakan fitur battery sebagai salah satu opsi tambahan selain dari daya melalui soket usb. Hal ini akan membuat keamanan Anda terjaga bilamana terjadinya pemadaman listrik di lokasi Anda. Keamanan tidak akan terganggu karena battery akan sementara mendayai BARDI Siren Alarm.
Penggunaan BARDI Siren Alarm juga cukup mudah, cukup hubungkan BARDI Siren Alarm ke WiFi 2.4 GHz dan dihubungkan ke BARDI Smart Home aolikasi untuk pengaturan sistem otomasi dari BARDI Siren Alarm.
BARDI Siren Alarm memiliki speaker kencang dapat mengeluarkan suara sekitar 90dB dan dilengkapi dengan 10 jenis suara alarm berbeda yang dapat di pilih sesuai dengan pilihan Anda.
BARDI Siren Alarm juga disediakan fitur battery sebagai salah satu opsi tambahan selain dari daya melalui soket usb. Hal ini akan membuat keamanan Anda terjaga bilamana terjadinya pemadaman listrik di lokasi Anda. Keamanan tidak akan terganggu karena battery akan sementara mendayai BARDI Siren Alarm.
Penggunaan BARDI Siren Alarm juga cukup mudah, cukup hubungkan BARDI Siren Alarm ke WiFi 2.4 GHz dan dihubungkan ke BARDI Smart Home aolikasi untuk pengaturan sistem otomasi dari BARDI Siren Alarm.
Feature
Features:1) Wireless WiFi control
2) Include 220v to 12v adaptor
3) 360 degree infrared blaster
4) Preset almost all infrared remote
5) DIY learning duplicate infrared
6) Support Alexa Echo & Google home
7) Support Siri & Google Assist from HP
8) Can be controlled by multiple user
9) Sleek modern design
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/Bardi%20Smart%20Siren%20Alarm/nkP106645848-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
