Spesifikasi
| Food Capacity (L) | 6 |
|---|---|
| Feeding Amount | 8 meals a day, each meal up to 10 portion (about 50g) |
| CMOS Camera (MP) | 2 (adaptive Adjustable) |
| Resolution | 1920x1080 |
| speaker | 8u 0.5 W |
| Power Adapter (V) | input AC 110-220, output DC 5/1A |
| Actual Power (W) | 2.5 |
| Dimensions (mm) | External : 205x205x320 |
| Food Size (mm) | 2-10 |
| Food Type | Dry Gain |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BARDI Pet Feeder merupakan pemberi makanan pintar untuk hewan peliharaan rumah Anda, dengan dukungan WiFi 2.4GHz dan aplikasi BARDI Smart Home, Anda dapat mengatur jadwal pemberian makan hewan peliharaan kesayangan Anda.
BARDI Pet Feeder dilengkapi dengan kamera untuk memantau hewan peliharaan Anda. Selain itu BARDI Pet Feeder dilengkapi juga dengan speaker system 2 arah, sehingga memudahkan Anda untuk memantau, melihat, dan memanggil hewan peliharaan anda.
BARDI Pet Feeder juga sudah memiliki fungsi timer yang dapat diatur untuk waktu pemberian makanan dan juga sensor gerak yang dapat memberi notifikasi bahwa hewan peliharaan bergerak mendekat untuk makan. Dengan BARDI Pet Feeder Anda dapat dengan mudah memantau kondisi hewan peliharaan walau Anda tidak berada di lokasi. Pengawasan penuh 24 jam ditangan Anda dan membuat kenyamanan lebih untuk Anda.
BARDI Pet Feeder dilengkapi dengan kamera untuk memantau hewan peliharaan Anda. Selain itu BARDI Pet Feeder dilengkapi juga dengan speaker system 2 arah, sehingga memudahkan Anda untuk memantau, melihat, dan memanggil hewan peliharaan anda.
BARDI Pet Feeder juga sudah memiliki fungsi timer yang dapat diatur untuk waktu pemberian makanan dan juga sensor gerak yang dapat memberi notifikasi bahwa hewan peliharaan bergerak mendekat untuk makan. Dengan BARDI Pet Feeder Anda dapat dengan mudah memantau kondisi hewan peliharaan walau Anda tidak berada di lokasi. Pengawasan penuh 24 jam ditangan Anda dan membuat kenyamanan lebih untuk Anda.
Feature
Key Feature:1. PIR sensor sudut deteksi 128 derajat
2. Max. 10m PIR sensor detection range
3. Small size design
4.Wi-Fi direct connection to internet, no need gateway (Langsung bisa terkoneksi ke internet, tidak perlu gateaway)
5. Dapat trigger produk BARDI lainnya
6. Status display di aplikasi dengan delay hanya 3-7 detik (tercepat untuk sensor wifi dengan keawetan batre di atas 7 bulan)
7. Fungsi Share dengan family members
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
