Spesifikasi
| Input Voltage (V) | 100-240 |
|---|---|
| Input Power (W) | 2 |
| Power Supply (W) | 24 |
| Dimmability (Lumens) | Max 100 Lumens per piece |
| Max. Number of Connection Blocks (PCS) | 1-12 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BARDI Parallelogram Panel adalah lampu dinding pintar yang bisa dimati-nyalakan, diubah warna dan diatur kecerahan melalui aplikasi selama terkoneksi wifi/hotspot.
Lampu dinding ini memiliki tingkat kecerahan maksimal di 100 lumens per pcs, kombinasi warna RGB hingga 16 juta warna, serta BARDI Pararellogram dapat digabungkan dengan BARDI Pararellogram Extension Kit dengan maksimal 12 pcs, sehingga bentuk Pararellogram bebas sesuai dengan keinginan pribadi.
Lampu dinding ini sangat mudah di pasang, tanpa perlu melakukan bor dinding, sehingga hanya perlu ditempel di dinding.
Lampu dinding ini memiliki tingkat kecerahan maksimal di 100 lumens per pcs, kombinasi warna RGB hingga 16 juta warna, serta BARDI Pararellogram dapat digabungkan dengan BARDI Pararellogram Extension Kit dengan maksimal 12 pcs, sehingga bentuk Pararellogram bebas sesuai dengan keinginan pribadi.
Lampu dinding ini sangat mudah di pasang, tanpa perlu melakukan bor dinding, sehingga hanya perlu ditempel di dinding.
Feature
Pet feeder- remote feeding dan timing feeding
fasilitas remote feeding dapat membantu anda dalam memberi makan binatang peliharaan anda dari manapun dan kapanpun juga melalui applikasi, membuat binatang peliharaan anda sehat karena pola makan yang tidak berubah dan terjadwal. alat ini dilengkapi juga dengan program timer otomatis yang dapat mengatur waktu pemberian makan dan mampu memberikan makan 1 sampai dengan 6 kali dalam sehari tergantung pengaturan melalui applikasi.
- Camera, sound and APP control
anda dapat memanggil binantang peliharaan anda bilamana waktunya untuk makan melalui speaker yang terdapat pada pet feeder ini dan dengan bantuan applikasi yang dapat anda unduh melalui playstore android dan app store IOS, anda juga dapat memantau binatang peliharaan anda secara visual melalui kamera build in yang terdapat di Pet feeder ini.
- Battery and USB powered
untuk menjamin kelancaran dalam pemberian makanan, pet feeder ini dilengkapi dengan colokan USB untuk dapat disambungkan ke listrik rumah anda dan bilamana ada gangguan listrik maka pet feeder ini juga dapat di tenagai dengan battery sebagai tenaga darurat (battery tidak termasuk dalam paket pembelian)
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
