Bardi Smart Parallelogram Expansion Trapezoid Kit

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
Input Voltage (V)100-240
Input Power (W)2
Power Supply (W)24
Dimmability (Lumens)Max 100 Lumens per piece
Max. Number of Connection Blocks (PCS)1-12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BARDI Parallelogram Panel Expansion Kit, Sector Panel Expansion Kit & Trapezoid Panel Expansion Kit merupakan salah satu lampu tambahan untuk BARDI Parallelogram Panel Starter Kit.

BARDI Parallelogram Panel Expansion Kit adalah lampu dinding pintar yang bisa dimatikan atau dinyalakan, diubah warna, dan diatur kecerahan melalui aplikasi selama BARDI Parallelogram Panel Starter Kit terkoneksi dengan wifi/hotspot.

BARDI Parallelogram Panel Expansion Kit ini memiliki tingkat kecerahan maksimal di 100 lumens per pcs, kombinasi warna RGB hingga 16 juta warna, serta BARDI Parallelogram Panel Expansion Kit dapat digabungkan dengan BARDI Parallelogram Panel Starter Kit dengan maksimal 12 pcs, sehingga bentuk Pararellogram dapat disesuaikan dengan keinginan pribadi.

BARDI Parallelogram Panel Expansion Kit ini sangat mudah di pasang, tanpa perlu melakukan bor dinding, sehingga hanya perlu ditempel di dinding.
Feature
Key Feature
- 16 million RGBWW can be dimmable.
- Simple Drill-free installation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan