Spesifikasi
| Input Voltage (V) | 100-240 |
|---|---|
| Input Power (W) | 2 |
| Power Supply (W) | 24 |
| Dimmability (Lumens) | Max 100 Lumens per piece |
| Max. Number of Connection Blocks (PCS) | 1-12 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BARDI Parallelogram Panel Expansion Kit, Sector Panel Expansion Kit & Trapezoid Panel Expansion Kit merupakan salah satu lampu tambahan untuk BARDI Parallelogram Panel Starter Kit.
BARDI Parallelogram Panel Expansion Kit adalah lampu dinding pintar yang bisa dimatikan atau dinyalakan, diubah warna, dan diatur kecerahan melalui aplikasi selama BARDI Parallelogram Panel Starter Kit terkoneksi dengan wifi/hotspot.
BARDI Parallelogram Panel Expansion Kit ini memiliki tingkat kecerahan maksimal di 100 lumens per pcs, kombinasi warna RGB hingga 16 juta warna, serta BARDI Parallelogram Panel Expansion Kit dapat digabungkan dengan BARDI Parallelogram Panel Starter Kit dengan maksimal 12 pcs, sehingga bentuk Pararellogram dapat disesuaikan dengan keinginan pribadi.
BARDI Parallelogram Panel Expansion Kit ini sangat mudah di pasang, tanpa perlu melakukan bor dinding, sehingga hanya perlu ditempel di dinding.
BARDI Parallelogram Panel Expansion Kit adalah lampu dinding pintar yang bisa dimatikan atau dinyalakan, diubah warna, dan diatur kecerahan melalui aplikasi selama BARDI Parallelogram Panel Starter Kit terkoneksi dengan wifi/hotspot.
BARDI Parallelogram Panel Expansion Kit ini memiliki tingkat kecerahan maksimal di 100 lumens per pcs, kombinasi warna RGB hingga 16 juta warna, serta BARDI Parallelogram Panel Expansion Kit dapat digabungkan dengan BARDI Parallelogram Panel Starter Kit dengan maksimal 12 pcs, sehingga bentuk Pararellogram dapat disesuaikan dengan keinginan pribadi.
BARDI Parallelogram Panel Expansion Kit ini sangat mudah di pasang, tanpa perlu melakukan bor dinding, sehingga hanya perlu ditempel di dinding.
Feature
Key Feature- 16 million RGBWW can be dimmable.
- Simple Drill-free installation.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
