Spesifikasi
| Door thickness (cm) | >4 |
|---|---|
| Min. Cavity Depth (mm) | 100 |
| Waterproof | IP54 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BARDI Smart Door Lock merupakan gagang pintu berikut kunci keamanan yang dapat dibuka melalui aplikasi, kartu RFID, PIN, fingerprint, dan kunci tradisional.
BARDI Smart Door Lock sudah memiliki IP Rating IP54, yaitu proteksi terhadap tampias hujan dan kotoran debu, tetapi tidak tahan terhadap curahan hujan (Splash-Proof bukan Waterproof).
BARDI Smart Door Lock menggunakan Baterai AA x4 pcs, sehingga pengguna dapat langsung membobok pintu dan memasang saja tanpa perlu ada penarikan kabel. BARDI Smart Door Lock sudah dilengkapi dengan notifikasi level battery, sehingga pengguna dapat mengetahui level battery dan dapat mengganti battery sebelum mati total.
BARDI Smart Door Lock sudah memiliki IP Rating IP54, yaitu proteksi terhadap tampias hujan dan kotoran debu, tetapi tidak tahan terhadap curahan hujan (Splash-Proof bukan Waterproof).
BARDI Smart Door Lock menggunakan Baterai AA x4 pcs, sehingga pengguna dapat langsung membobok pintu dan memasang saja tanpa perlu ada penarikan kabel. BARDI Smart Door Lock sudah dilengkapi dengan notifikasi level battery, sehingga pengguna dapat mengetahui level battery dan dapat mengganti battery sebelum mati total.
Feature
- Wi-Fi APP (over 16 languages support, which suitable for user in worldwide) dengan mengunakan aplikasi anda mendapatkan akurasi yang diatur dalam zona waktu anda dalam pemberian makanan dimanapun anda berada, pada hari kerja, hari libur atau saat pergi liburan.- Time obtains & servo system - dengan secara otomatis mendapatkan data dari wilayah waktu anda dan mengkalibrasi alat untuk dapat memberikan makanan walau saat alat terlepas dari koneksi wifi.
- Feeds and fish tanks - tempat keluar makanan dapat di atur untuk banyak tipe makanan ikan dan dengan instalasi yang mudah Bardi Fish Feeder dapat di pasang untuk berbagai jenis aquarium ikan.
- USB power supply & manual feeding function – untuk pendayaan fish feeder ini sangat mudah didapatkan melalui tenaga dari USB dan selain pilihan pemberian makanan secara otomatis, terdapat juga pilihan untuk pemberian makanan secara manual (dapat di lakukan melalui aplikasi).
- Easy to operate – sangat mudah untuk anda dalam mengunakan Bardi Fish feeder, bantuan dari Google Assistant dan Amazon Alexa memungkinan bagi anda untuk mengeluarkan perintah suara untuk aktifasi dalam pemberian makanan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
