Spesifikasi
| Power (W) | 9 |
|---|---|
| Color | White(900 lumens) |
| Lifetime (hour) | 50000 |
| Dimensions (mm) | 60x60x105 |
| Voltage (V/Hz) | 240-60 |
| Wi-Fi Connectivity (GHz) | IEEE 802.11 b/g/n 2.4 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BARDI Smart LED BT 9W RGBWW Bulb merupakan sebuah bohlam pintar yang dapat dihidupkan atau dimatikan, diubah warna, dan diatur tingkat kecerahannya melalui aplikasi BARDI Smart Home, selama lampu terhubung ke bluetooth HP.
Lampu ini TIDAK MEMERLUKAN wifi, TIDAK dapat di kendalikan jarak jauh, jarak lampu ke hp pengendali harus dalam jarak jangkauan bluetooth estimasi di 10meter tanpa halangan tembok.
Keunggulan dari Bluetooth Smart Bulb BARDI di banding yang saat ini tersedia di pasar adalah kita lebih murah dan bisa di grouping, sekali kendali banyak bohlam dalam jangkauan.
BARDI Smart LED BT 9W RGBWW Bulb ini memiliki tingkat kecerahan hingga 806 lumens dan bisa di redupkan sesuai dengan keinginan Anda. Selain itu BARDI Smart LED BT 9W RGBWW Bulb dilengkapi dengan kombinasi 16 juta warna RGB dan gradasi putih dari 2700k (warm white) hingga 6500k (cool white) sehingga warna lampu tidak monoton dan dapat diubah ubah sesusai dengan keinginan dan keadaan.
BARDI Smart LED BT 9W RGBWW Bulb juga sudah dilengkapi dengan fitur preset suasana, yaitu pengaturan mode lampu yang dapat berubah terus menerus sesuai dengan pengaturan yang berlaku dan mode musik, yaitu warna BARDI Smart LED BT 9W RGBWW Bulb akan mengikuti detakan musik yang diputar. Pemasangan BARDI Smart LED BT 9W RGBWW Bulb juga sangat mudah di pasang, dikarenakan memiliki kepada ulir E27, yaitu fitting lampu paling umum di Indonesia.
Lampu ini TIDAK MEMERLUKAN wifi, TIDAK dapat di kendalikan jarak jauh, jarak lampu ke hp pengendali harus dalam jarak jangkauan bluetooth estimasi di 10meter tanpa halangan tembok.
Keunggulan dari Bluetooth Smart Bulb BARDI di banding yang saat ini tersedia di pasar adalah kita lebih murah dan bisa di grouping, sekali kendali banyak bohlam dalam jangkauan.
BARDI Smart LED BT 9W RGBWW Bulb ini memiliki tingkat kecerahan hingga 806 lumens dan bisa di redupkan sesuai dengan keinginan Anda. Selain itu BARDI Smart LED BT 9W RGBWW Bulb dilengkapi dengan kombinasi 16 juta warna RGB dan gradasi putih dari 2700k (warm white) hingga 6500k (cool white) sehingga warna lampu tidak monoton dan dapat diubah ubah sesusai dengan keinginan dan keadaan.
BARDI Smart LED BT 9W RGBWW Bulb juga sudah dilengkapi dengan fitur preset suasana, yaitu pengaturan mode lampu yang dapat berubah terus menerus sesuai dengan pengaturan yang berlaku dan mode musik, yaitu warna BARDI Smart LED BT 9W RGBWW Bulb akan mengikuti detakan musik yang diputar. Pemasangan BARDI Smart LED BT 9W RGBWW Bulb juga sangat mudah di pasang, dikarenakan memiliki kepada ulir E27, yaitu fitting lampu paling umum di Indonesia.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
