Intralab H-Stand Telescopic (Penyangga Lab)

Sebelum PPN:
Rp9.399.900
Spesifikasi
Dimensions (WxD) (mm)460x420
Height (mm)620-1010
Stroke (mm)390
Maximum Loading Capacity (kg)10
Rod Diameter (mm) 34

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Additionally equipped with a pneumatic spring stand rod, which enables heavy instruments/ attachments to be raised andlowered smoothly without difficulty, e.g.
with rheological measurements using overhead stirrers. T

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan