IDEALIFE Grill Electric (Panggangan Listrik)

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
Hotplate Size (cm)48.5x27
Range Power (W)500-1200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hot Plate size: 48.5x27cm
Marble Coating Plate
Non Stick Coating Plate
Operating ON/OFF Indicator Light
Auto Thermostat Control
Safety Fuse Protector (protect from unstable voltage)
Various heat operation
Oil Strainer Bowl Included
Indoor Use Only
Peringatan
Pemanggang Listrik IL-116s merupakan alat pemanggang elektrik yg berlapis marmer dengan gagang yg tidak panas sehingga membuat Anda nyaman saat memanggang. IL-116s terdapat temperatur control jadi Anda dapat menyesuaikan temperatur sesuai dengan kebutuhan, terlebih lagi IL-116s dapat dipasang/digunakan dengan mudah dan juga easy cleaning. Perlu di perhatikan kembali bahwa yang perlu Anda cuci hanyalah grill nya saja atau alat pemanggangnya saja, pastikan sebelum anda mencuci grill tersebut temperatur control sudah dilepas.

Mohon di ingat kembali untuk melepas temperatur control terlebih dahulu sebelum mencuci grill.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan