IDEALIFE Multicooker Electric Kettle

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Capacity (L)1.8
Power (W)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacity: 1.8Litre
5in1 Function: Noodles/Steam/Hotpot
Auto Off when boil
Double layer Body (cool touch)
Visible Glass Lid
Accesories: Steamer/Egg Boiler
360 Degree Rotating Base
Heating Level Setting
Flat Stainless Heating Plate
Heat Resistant & Food Grade Plastic
Color available: Black
Peringatan
bintik bintk di stainless steel plat pemanas, setelah pemakaian
itu normal, dan ini bukan jamur
bisa di bersihkan pakai cuka (tidak di rekomen, akan buat air bau cuka lama)
sebaiknya di biarkan, dan sering bilas air bersih setelah tiap pemakaian

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan