IDEALIFE Food Processor Electric Jumbo (Blender)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Size (L)2 (Litre Air Volume Bowl (1.4L Liquid Volume)
Range Power (W)200-800
Maximum Power (W)800
Output Speed (rpm)3000 (Minimum)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Quite motor;
- Safety ON Switch;
- Large Feeding Tube; - 8825 Full Copper Motor + Thermostat; - 2 Speed + Pulse Controller; - Stainless Steel Blade x 2 Mata (extra functionality); - Extra accesories: Chopper / Slicer / Shredder / Emulsifing / French Fries Cutter / Grater / Dough Mixer / Citrus Juicer; - Easy Cleansing; - Perfect for : Meat, Vegetables, Mince, Citrus Juicer
Peringatan
Tidak di sarankan untuk biji pala

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan