IDEALIFE Cookware Set Multifunction Pan (Panci)

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Diameter (cm)24
Capacity (L)3.7
Height (cm)9.3
Outer Carton Dimension (cm)56.5x45x52.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-German Technology - Non Stick, Marble Design Coating; - Healthy Cooking - Less Oil; Strong 6 Layer High Quality Pan; Free : Glass Lid; FDA Appoved & PFOA Free; Compatible All Cooking Stove (Inc. Induction); Elegant Design (Wooden Transfer Handles and Knob)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait