Kapal Api Kopi Bubuk Easy Drip Toraja Peaberry Blend

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
Size (g)10
PackagingBox

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kapal Api Drip Toraja Peaberry Blend
( 5 sachet x 10g)

An extraordinary blend of Kapal Api with Peaberry beans or called Kopi Lanang from Toraja, Indonesia.

Paduan kopi pilihan dan Peaberry / Kopi Lanang dari Tana Toraja. Peaberry/ Kopi Lanang adalah buah kopi yang hanya mengandung 1 biji kpi dibanding kopi pada umumnya (2 biji kopi) dan hanya dapat ditemukan 5% dari total panen. Kombinasi yang pas dalam kemasan kantong saring (drip bag) menghasilkan secangkir Kapal Api Easy Drip Toraja Peaberry Blend dengan aroma harum, cita rasa khas dan unik, serta bebas ampas.

Tasting Notes: Fruity, Spices, Molases

Body Level: 2 of 5
Acidity Level: 2,5 of 5

Ingredients: 100% Ground Coffee (Komposisi: 100% Kopi Bubuk)

Folding Box Packaging @ 5 sachet x 10g"
komposisi :70% kopi bubuk
30% kopi bubuk toraja peaberry
Peringatan
Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan