Kapal Api Kopi Bubuk Easy Drip Flores Manggarai Blend

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
Size (g)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kapal Api Drip Flores Manggarai Blend
( 5 sachet x 10g)

An extraordinary blend of Kapal Api with the famous Arabica beans from Manggarai district
on the island of Flores, East Nusa Tenggara.

Paduan spesial kopi Kapal Api dengan kopi Arabika dari kabupaten Manggarai di pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Takarannya pas dan dikemas dalam Easy Drip, mudah disajikan. Kapal Api Easy Drip Flores Manggarai Blend memiliki cita rasa kopi yang unik, mantap dan lezat.

Tasting Notes: Dark Chocolate, Roasted


Body Level: 2 of 5
Acidity Level: 2 of 5

Ingredients: 100% Ground Coffee (Komposisi: 100% Kopi Bubuk)

Folding Box Packaging @ 5 sachet x 10g
komposisi :60% kopi bubuk flores Manggarai
40% kopi bubuk
Peringatan
Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan