Kapal Api Kopi Bubuk Easy Drip Brazil Blend

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp879.900
Spesifikasi
Size (g)10
PackagingBox

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kapal Api Drip Brazil Blend
( 5 sachet x 10g)

An extraordinary blend of Kapal Api with the famous Arabica beans from Brazil.

Paduan khusus kopi Kapal Api dengan kopi Arabika dari Brazil. Takarannya yang pas dan dikemas dalam Easy Drip membuat Kapal Api Easy Drip Brazil Blend memiliki cita rasa khas Kopi Brazil yang mudah di sajikan.

Tasting Notes: Chocolate, Nutty, Grapefruit


Body Level: 3 of 5
Acidity Level: 2,2 of 5

Ingredients: 100% Ground Coffee (Komposisi: 100% Kopi Bubuk)


Folding Box Packaging @ 5 sachet x 10g
komposisi :60% kopi bubuk Brazil
40% kopi bubuk
Peringatan
Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait