WHEATON Bottle Media Square PET Sterile (Botol Reagen)

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Size (ml)125
MaterialPET
Length (mm)53
Width (mm)53
Height (mm)99
Graduation Intervals (ml)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Manufactured from clear PET
Molded graduations for approximate volume guidance
No-drip pour lip for ease of liquid pouring and management
20% headspace for additives
Pre-attached white polypropylene screw cap with foamed polyethylene liner
Supplied shrink-wrapped in trays

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan