ProChoice Pyromate Glove (Sarung Tangan Las)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Size (inch)16
ColorBlack Gold
MaterialHigh Quality Cow Split Leather

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Application:
MIG welding, TIG welding, glass welding, plastic welding, manufacturing, fabrication, materials handling.
Feature
- High quality cow split leather for comfort and economy.
- Lined and welted.
- 406mm (16 inches) long for forearm protection.
- One Size Fits All

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait