Pyramex Reuseable Corded Triple Flange Ear Plug

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
ColorBlue
ReusableYes
Metal DetectableNo
Plug MaterialTP Rubber
Plug Dimensions (cm)2x7
Cord MaterialNylon Cloth
Cord Length (cm)72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
NRR 26dB
Three rubber flanges form a secure seal
Reusable earplugs can be cleaned with soap and water

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan