Pyramex Hi-Vis Earmuff

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
ColorLime
Dimensions (cm)14x15.5x9.8
Cup Thickness (mm)3.6
MaterialHeadband (POM), Headband Cushion (Fabric with foam pad), Ear cup and volume ring (ABS), Foam Insert (Sponge Foam)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- NRR 26dB / SNR 30dB
- Low Profile Design
- Soft foam ear cups
- Fold-away, padded headband

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan