Pyramex Hard Hat Mounted Earmuffs

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
ColorGray
Dimensions (cm)6.5x10x19
Cup Thickness (mm)4.0
MaterialAdaptor (POM), Ear Cup (Hight Impact Polystyrene), Ear Cushion (PVC with PU foam pad)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- NRR 22dB
- Dielectric
- Soft foam ear cups.
- Flip up when not in use.
- Flip down over ears to use.
- Fits wide variety of hard hats.
- Easily accessible while working.
- Exceeds ANSI S3.19 Requirements

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan