Pyramex Safety/Protection Glasses Solo (Kacamata Safety)

Sebelum PPN:
Rp86.900
Spesifikasi
SizeJumbo
ColorClear
Lens Size Diagonal (mm)145
Lens Size Vertical (mm)50
Lens Thickness (mm)2
Overall Width (mm)165
Overall Length (mm)108
MaterialPolycarbonate

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan