Grundfos Twin Set Acessories

Sebelum PPN:
Rp7.199.900
Spesifikasi
Max. Operation Preassure (bar)8
Dimensions (mm)614x473x360
Inlet1
Outlet1.0714
Isolating Valve MaterialBrass
Number Of Screw4
Number of Baseplates1
Number of Manifolds2
Number of O-rings2
Number of Valves4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan