Insize Rotary Side View Borescope

Sebelum PPN:
Rp149.999.900
Spesifikasi
Diameter (inch)24
Length (inch)26
Depth of Vew (inch)>6
Rotate Lens (°)350
Waterproof LevelIP67
Temperature (°F)-50-212 (Lens Can be Used in The Liquid)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Diameter .24". Length 12.6". Depth of view >.6". Lens can rotate 350°. Dust/waterproof level IP67. Lens can be used in the liquid with temperature -50°F ~ 212°F. LED light source is needed.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan