Insize Rigid Borescopes

Sebelum PPN:
Rp21.999.900 - Rp48.999.900
Spesifikasi
Diameter (mm)4
Angle of View (°)≥70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Focus distance : 2mm, depth of view : 5-100mm; - Dust/waterproof level : IP67; - Can be used in liquid with temperature -10°C-85°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan