Insize Digital Sheet Metal Micrometers

Sebelum PPN:
Rp7.499.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
Range (mm)0-25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Deep frame suitable for sheet metal,
paper and plastic; - Resolution 0.001mm/0.00005";
IP65 dust/waterproof
Button function : on/off, set, mm/inch, ABS/INC; - Data output; - Automatic power off; - Ratchet stop; Carbide measuring faces;
Optional accessory : data output cable (code 7315-30, 7302-30)
Warning
- Please confirm the size information and other product details on Attribute Information then place an order.
- Image on this page only as Representative Image. It will follow the Model Number and size Information

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan