York Pump Pump Submersible Fish Pond CTF Series (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Power (W)140
H-max (m)7.5
Output (L/hour)16000
Cable (m)10
Voltage (V)220-240
Frequency (Hz)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan