Vention USB Hub Type C with Power & USB 3.0 Converter

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Length (m)0.15
Connector ShellABS
Connector InterfaceType-C Male & USB 3.0 Male to 4 x USB 3.0 Female with Micro USB power supply
Connector MaterialNickel-plated
ConductorTinned Copper

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- USB 3.0 (Up to 5Gbps) transmission
- Support 8TB capacity HDD, Micro USB power supply up to 5V/2A
- Win 7,8,10 Linux Mac OS Support

Ulasan Produk