Vention USB Hub 2.0 Ethernet Adapter with Micro USB Power Input

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
AWG24+32AWG
Length (m)0.15
Connector InterfaceUSB 2.0 Male to USB 2.0 Female, RJ45 Female
Connector MaterialNickel-plated
ChipsetHub: FE8.1S; RJ45: RTL8152
ConductorTinned Copper
JacketTPE
ShellABS
ShieldingAluminium Foil+Metal Braided

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- USB Transmission speed up to 480Mbps
- Transmission rate up to 100Mbps
- Micro USB Power input(up to 5V/2A)
- Win.XP/Vista/7/8/10, Linux Mac OS Support

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait