Vention Multi USB Charger 3in1 Micro USB to USB-C + Mini USB

Sebelum PPN:
Rp55.900 - Rp65.900
Spesifikasi
AWG21+27AWG
Connector InterfaceUSB 2.0 A Male to Micro USB + USB-C + Mini USB Male
Connector MaterialNickel-plated
ConductorTinned Copper
ShieldingAluminium Foil+Metal Braided+GND
JacketTPE
ShellPVC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Transmission Rate up to 480Mbps
- Rated Current up to 2A
- Support Samsung, Huawei, Qualcomm and other fast charging technologies

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan