Vention Mini HDMI to VGA Converter with Audio and Power

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Shell MaterialABS
Length (m)0.15
Connector InterfaceMini HDMI Male to VGA Female with Audio Port & Micro USB Port
Connector MaterialGold-plated
ChipsetAG6200
ConductorPure Copper
JacketPVC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Resolusi up to 1080P HD
- Audio and Video in sync
- Aux 3.5mm Female (Port) for Audio Output
- Micro USB 2.0 (Port) for additional power

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan