Vention Kabel USB-C PD 100W USB Type C 3.1 Gen2 Thunderbolt 4K Support

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp159.900
Spesifikasi
AWG24AWG+32AWG
Connector InterfaceUSB 3.1 Gen 2-C Male to Male
Connector MaterialNickel-plated
ChipsetE-Marker
ConductorTinned Copper
JacketTPE+Nylon Braid
ShieldingAluminium Foil+Metal Braied+GND

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Resolusi up to 4K@60Hz
- Audio and Video in Sync
- Transmission Speed up to 10Gbps
- Rated Current up to 5A
- Rated Power Delivery(PD) up to 100W(20V/5A)
- Universal Compatibility

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan