Vention Kabel OTG USB C to USB 3.0 Female Portable Braided

Sebelum PPN:
Rp63.900
Spesifikasi
AWG22+30AWG
Length (m)0.15
Connector InterfaceUSB 3.0 C Male to USB 3.0 A Female
Connector MaterialNickel-plated
ConductorPure Copper
ShieldingAluminium Foil+Metal Braided+GND
JacketTPE+Nylon Braided
ShellAluminium Alloy

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Transmission Speed up to 5Gbps
- Rated Current up to 2A
- Support OTG Plug & Play

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan