Vention Kabel Micro USB Type C Adapter USB Micro to USB C Braided

Sebelum PPN:
Rp84.900 - Rp109.900
Spesifikasi
AWG22+30AWG
Connector InterfaceUSB 2.0 A Male to Micro USB Male & USB-C Male
Connector MaterialNickel-plated
ConductorTinned-Copper
ShieldingAluminium Foil+GND
JacketTPE+Nylon Braided
ShellAluminium Alloy

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Transmission Rate 480Mbps
- Rated Current Micro USB 2A
- Rated Current USB-C 3A(Max)
- Charging & Transmission in Sync
- Support Various Charging Protocols

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait