Vention Kabel Data USB Type C Thunderbolt 3 PD Power Delivery M to M

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp159.900
Spesifikasi
AWG24AWG+32AWG
Connector InterfaceUSB-C Male to Male
Connector MaterialNickel-plated
ConductorTinned-Copper
ShieldingAluminium Foil Mylar
JacketPVC+Nylon Braided
ShellAluminium Alloy

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- High speed USB 3.1 Gen2 data transfer (Up to 5Gbps)
- Thunderbolt 3.0 Support - Displays 4k@60hz (Up to 20 Gbit/s)
- Mendukung Smart Power Delivery 60W (Max 3A)
- Mendukung fitur Fast Charging & Quick Charging

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait