Vention USB 3.0 Type B Data Cable for Printer Harddisk (Kabel USB)

Rating:
60% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp42.900 - Rp78.900
Spesifikasi
AWG24+28AWG
Connector InterfaceUSB 3.0 A Male to B Male
Connector MaterialNickel-plated
ConductorTinned-Copper
ShieldingAluminium Foil+Metal Braided+GND
JacketPVC
ShellPVC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Transmission Speed up to 5Gbps
- 2A rated current
- Suitable for HDD case disk enclosure, Blu-ray drive, etc.
- Plug and Play

Ulasan Produk