Vention External Hard Drive Data Cable USB-C to Micro-B (Kabel USB Type-C ke USB 3.0)

Sebelum PPN:
Rp46.900 - Rp48.900
Spesifikasi
AWG22+28AWG
Connector InterfaceUSB 3.0 C Male to Micro B Male
Connector MaterialNickel-plated
ConductorTinned Copper
ShieldingAluminium Foil+Metal Braided+GND
JacketTPE
ShellPVC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Transmission Speed up to 5Gbps
- Rated Current up to 2A
- 4TB Hard drive easy to read
- Support external HDD/external HDD enclosure/Samsung Note3/S5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan