Vention Display Port to HDMI Adapter DP to HDMI Converter 1080P

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
AWG32AWG+28AWG
Length (m)0.15
Connector InterfaceDisplayPort(DP) Male to HDMI Female
Connector MaterialGold-plated
ChipsetPIN3361
ConductorTinned Copper
JacketPVC
ShellABS
ShieldingAluminium Foil+Metal Braided

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Resolusi up to 1080P@60Hz
- Audio and Video in Sync
- Support long Distance up to 10M
- Snap Button Design

Ulasan Produk