Vention Adaptor Charger USB-A Wall Charger for Apple, Huawei, Xiaomi

Sebelum PPN:
Rp48.900 - Rp81.900
Spesifikasi
Rated InputAC 100~240V 0.3Amax 50/60Hz
PlugEU Standard
Connector Interface MaterialNickel-plated
Rated Output (USB)5V==2.4A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- High Rated Power up to 12W
- Protocol Technology Support : Apple 2.4A/BC 1.2
- Multi-Protection Safety
- PC Fire-retadance Shell
- Tiny and Portable
- CE/RoHS 2.0 Certificate

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait