Vention USB Multiport Charger Adapter USB-A for Apple (Kepala Charger)

Sebelum PPN:
Rp96.900 - Rp129.900
Spesifikasi
Connector Output3X Type-A Female
Connector MaterialNickel-plated
ChipsetInclude
Rated InputAC 110-240V~50/60Hz 0.5A
Total Output5V==3.4A(Max)
Rated OutputUSB 1 : 5V==2.4A(Max); USB 2 : 5V==2.4A(Max); USB 3 : 5V==2.4A(Max)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Total Output 3.4A, 17W Max Three ports simultaneously
- Support Apple 2.4A(Max) Protocol, Support 5V 2.4A(Max)
- Sertifikat CE/RoHS
- Multi-Safety for Over-Current, Short-Circuit, Over-Voltage & Overheat Protection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan