Dr. OSHA Sepatu Safety Slip On Low Cut Freedom dengan Steel Toe Cap (Sepatu Proyek)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
ColorBlack
SNI LicenseYes
SNI Number311/W/RE/B/IX/2017

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Kulit dengan kualitas terbaik
- Dilapisi lapisan lembut Anti Jamur
- Steel Toe Cap dengan kekuatan 200 J & 15000 N
- Lidah sepatu tertutup penuh anti debu
- Deluxe Padded Collar sangat nyaman
- Soft fabric inner lining
- Stainless Steel Nail-Proff Midsole (Optional)
- Ukuran 35 sd 46 (Ukuran UK: 1 sd 12), warna hitam.
Cocok digunakan untuk area:
- Industri Otomotif
- Pabrik
- Gudang
- Perusahaan Listrik
- Laboratorium
- Pelabuhan
- Dapur
Sepatu Safety Dr.Osha Hero Straps muncul untuk memberikan pilihan yang berbeda pada peralatan keamanan di semua medan. Dua Straps dan pelindung debu muncul pada produk ini untuk mendukung penampilan yang stylish.Sepatu Hero Straps telah menjadi favorit bagi lingkungan kerja dalam ruangan & pilihan utama bagi sebagian besar bidang industri lain.M221

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan