Shigematsu Works Safety/Protection Glasses SP-77N (Kacamata Safety)

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Material (Frame)Cellulose Propionate
UV Shading Rate (%)90% or more (280-380nm)
AS ONE Part Number8-1069-01
ShapeSingle-lens Type
StandardEN standard certification
Material (Lens)Polycarbonate

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For preventing flying objects and liquid splashes.
Ideal for factory visitors

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan