MAKITECH Bergotti Mode L34-S1-400-1000-H15-B40 Standard Model

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
Belt Width (mm)400
Captain (mm)1000
Height (mm)169
TypeStandard / center drive
Frame thickness (mm)34
Internal capacityOne
Conveyor Speed (m/minute)10.8-32.3
Frequency (Hz)50
Motor Output Power (W)40
PhaseSingle-phased
Voltage (V)AC 200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk harga ukuran lainnya (Custom Size) bisa ditanyakan kepada CS

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan