Swallow & Sun Cash Note NCR 3 Triple (Kertas NCR)

Sebelum PPN:
Rp6.900
Spesifikasi
Length (cm)15.6
Width (cm)10.6
Height (cm)0.5
Number of Ply3
Size (mm)156x106x5
TypeNCR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait