Insize Vernier Caliper with Round Depth Bar (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
Code1202-150
Range (mm)0-150 (0-6inch)
Accuracy (mm)±0.05
Graduation (mm)0.05
MaterialStainless Steel
Plated SurfaceChrome

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Graduation: 0.05mm (1/128inch)
Round depth bar
Meet DIN862
Made of stainless steel
Satin Chrome plated reading surface

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan