Tiga Jaya Elektrolly Hoist

Sebelum PPN:
Rp9.399.900 - Rp22.999.900
Spesifikasi
Length (m)6
Chain MaterialG80 Manganese Steel
Motor Material100% Pure Copper
Control Voltage (V)36
Frequency (Hz)50/60
Phase3P/1P
Rotation Speed (rpm)1440
Voltage (V)380

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan